曜日別特売

低圧遮断器NV63-SVF仕様

低圧遮断器NV63-SVF仕様 - 三菱電機
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全134種類を絞り込む
極数
134種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11704309NV63-SVF 2P 10A 100-240V 30MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704318NV63-SVF 2P 10A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704327NV63-SVF 2P 15A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704336NV63-SVF 2P 20A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704345NV63-SVF 2P 30A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704361NV63-SVF 2P 40A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704370NV63-SVF 2P 50A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704379NV63-SVF 2P 5A 100-240V 30MA2
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704388NV63-SVF 2P 5A 100-240V 30MA CE2
オープン
15,980
17,578(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704397NV63-SVF 2P 60A 100-240V 30MA CE2
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704406NV63-SVF 2P 63A 100-240V 30MA2
オープン
19,980
21,978(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704415NV63-SVF 2P 63A 100-240V 30MA CE2
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704431NV63-SVF 3P 1.2A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704440NV63-SVF 3P 1.2A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704449NV63-SVF 3P 1.2A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
11704458NV63-SVF 3P 1.2A MB 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704467NV63-SVF 3P 1.4A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704476NV63-SVF 3P 1.4A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704485NV63-SVF 3P 1.4A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704501NV63-SVF 3P 1.4A MB 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704510NV63-SVF 3P 10A 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704519NV63-SVF 3P 10A 100-440V 100MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704528NV63-SVF 3P 10A 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704537NV63-SVF 3P 10A 100-440V 200MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704546NV63-SVF 3P 10A 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704555NV63-SVF 3P 10A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704571NV63-SVF 3P 10A 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704580NV63-SVF 3P 10A 100-440V 500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704589NV63-SVF 3P 10A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704598NV63-SVF 3P 10A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704607NV63-SVF 3P 10A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704616NV63-SVF 3P 10A MB 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704625NV63-SVF 3P 12A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704641NV63-SVF 3P 12A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704650NV63-SVF 3P 12A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704659NV63-SVF 3P 12A MB 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704668NV63-SVF 3P 15A 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704677NV63-SVF 3P 15A 100-440V 100MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704686NV63-SVF 3P 15A 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704695NV63-SVF 3P 15A 100-440V 200MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704711NV63-SVF 3P 15A 100-440V 30MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704720NV63-SVF 3P 15A 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704729NV63-SVF 3P 15A 100-440V 500MA CE3
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
返品不可
11704738NV63-SVF 3P 16A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704747NV63-SVF 3P 16A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704756NV63-SVF 3P 16A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704765NV63-SVF 3P 16A MB 100-440V 500MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704781NV63-SVF 3P 2.5A MB 100-440V 100MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704790NV63-SVF 3P 2.5A MB 100-440V 200MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
35日以内出荷
返品不可
11704799NV63-SVF 3P 2.5A MB 100-440V 30MA3
オープン
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする