低圧遮断器NV800-HEW仕様

低圧遮断器NV800-HEW仕様 - 三菱電機
極数3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11705700NV800-HEW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705709NV800-HEW 3P 400A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705718NV800-HEW 3P 450A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705727NV800-HEW 3P 450A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705736NV800-HEW 3P 500A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705745NV800-HEW 3P 500A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705761NV800-HEW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705770NV800-HEW 3P 600A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705779NV800-HEW 3P 700A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705788NV800-HEW 3P 700A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705797NV800-HEW 3P 800A 100-440V 1.2.500MA
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
11705806NV800-HEW 3P 800A 2-440V 1.2.500MA JIEN
オープン
449,800
494,780(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする