電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋

電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス電気鍋 おひとりさまカット野菜鍋 - アピックス

市販のカット野菜1人分がぴったりなサイズで設計された電気鍋。
狭いキッチンでも活躍する一人暮らしにちょうどいいコンパクトなサイズ感&スペック。
インテリアに馴染むアイボリーカラーで、キッチン・居室のどちらに置いても邪魔をしません。
調理の様子が確認できるガラスフタ。
つまみを回すだけのシンプルな操作。(無段階調節)
取り外し可能な鍋は丈夫で錆びにくく保温性に優れているステンレス製。

付属品ステンレス鍋、ガラスフタ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)650本体質量(kg)約1.3電源コード(m)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×196×165内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11598627AEP-174(IV)
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする