直流安定化電源

直流安定化電源 - 菊水電子工業

N 対 M のネットワーク型遠隔制御・監視に対応する、新世代ラックマウント電源
PWX シリーズは、ラックマウント電源として最適化設計がなされたCVCC 可変型スイッチング直流安定化電源です。デザインは実装効率を高めるため、19インチラック幅の薄型形状とし、内部冷却の吸排気も前後面のみとすることで、上下を密着した実装が可能となっています。
さらに同シリーズは、 システムアップに不可欠な通信インターフェース群、LAN、USB、RS232C を標準装備。VMCB(仮想マルチチャンネルバス)機能※を併用することで、1 対 N はもちろん、N 対 M かつ大規模なネットワーク型の遠隔制御・監視を効率よく行うことができます。
LAN 通信ではパソコン、スマートフォン、タブレット等のWEBブラウザからの制御・監視が可能です。またLXI(LAN eXtensions for Instrumentation)認証を受けていますので、計測システムにLANを使って接続する際の設定が容易に行えます。別建屋にある電源の遠隔管理なども手軽に実現することができます。出力仕様としては、出力電力750Wと1500Wの2 タイプがあり、動作領域は広い電圧・電流設定の組み合わせが可能な「3倍比」の電力型。例えば定格出力電力1500W タイプのPWX1500MLでは、80V-18.75A から26.8V-56A までシームレスな動作が可能です。
また入力電源電圧も85V ~ 265V のユニバーサル仕様とし、高調波電流抑制のためのPFC(力率改善回路)も内蔵。その他、アナログ外部制御・モニタ出力、マスタスレーブ並列運転機能、各種保護機能、メモリ機能等を装備しています。

冷却方式ファンによる強制空冷高度(m)(環境条件)2000まで動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII動作表示OUTPUT ON/OFF 、CV 動作、CC 動作、アラーム 動作、リモート動作(LAN 動作)、ロック動作、プリセットメモリ動作温湿度範囲0℃~+50℃/20%RH~85%RH(結露なし)保護機能過電圧保護(OVP)、過電圧保護2(OVP2) 、過電流保護(OCP) 、低電圧制限(UVL) 、過熱保護(OHP)、過熱保護2(OHP2)、ファンの回転異常保護(FAN)、センシング誤接続保護(SENSE)、AC 入力低下保護(AC-FAIL) 、シャットダウン(SD)、電力制限(POWER LIMIT)入力周波数(Hz)47~63突入電流(A)MAX:70以下効率74%以上(定格負荷時)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
電圧(V)
定格出力電流(A)
保存温湿度範囲
最大出力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11588486PWX1500H約9対接地電圧:±800 max7※最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。-10℃~+60℃/90%RH以下(結露なし)1500
320,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588495PWX1500L約9.5対接地電圧:±250 max150※最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。-10℃~+60℃/90%RH以下(結露なし)1500
320,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588511PWX1500MH約9対接地電圧:±500 max20※最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。-10℃~+60℃/90%RH以下(結露なし)1500
320,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588520PWX1500ML約9.5対接地電圧:±250 max56※最大出力電圧と最大出力電流は最大出力電力によって制限。-10℃~+60℃/90%RH以下(結露なし)1500
320,000
319,800
351,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588529PWX750HF約7.5対接地電圧:±800 max3.5-10℃~+60℃(MLのみ-20℃~+70℃)/90%RH以下(結露なし)750
210,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588538PWX750LF約8対接地電圧:±250 max75-10℃~+60℃(MLのみ-20℃~+70℃)/90%RH以下(結露なし)750
210,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588547PWX750MHF約7.5対接地電圧:±500 max10-10℃~+60℃(MLのみ-20℃~+70℃)/90%RH以下(結露なし)750
210,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588556PWX750MLF約8対接地電圧:±250 max28-10℃~+60℃(MLのみ-20℃~+70℃)/90%RH以下(結露なし)750
210,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11588565PWX750ML約5対接地電圧:±250 max28-10℃~+60℃(MLのみ-20℃~+70℃)/90%RH以下(結露なし)750
210,000
209,800
230,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする