曜日別特売

オリジナルフローター F9

オリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F9 - ラパラ・ジャパン

「ラパラの歴史はここから始まった」 オリジナルフローティングは1936年、ラウリ・ラパラによって最初に作られたモデルです。天然素材バルサの柔らかな着水音は魚たちに警戒心を忘れさせます。世界最高峰と言われる鋭い立ち上がりのキビキビとしたアクションは、弱った小魚の動きを巧みに演出してフィッシュイーターを魅了します。世界のベストセラー、オリジナルフローティングは、ラパラの歴史と共に今も世界中を泳ぎ続けています。

その他【ランニングデプス】0.9-1.5m質量(g)5タイプフローティングサイズ(cm)9フックダブルフックNo.7対象バス、シーバス、トラウト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11533107B ブルーB ブルー
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533116CLN クラウンCLN クラウン
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11533125FT ファイアタイガーFT ファイアタイガー
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533141G ゴールドG ゴールド
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11533150GFR ゴールドフルーレセントレッドGFR ゴールドフルーレセントレッド
1,350
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11533159TR ブラウントラウトTR ブラウントラウト
1,350
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする