ラパラ・ジャパン
サングラス サイトギアFCシリーズ
レンズ面が大きく快適な視界を確保、セミハードケース&レンズクロス付き
用途
ウォーターシーンもお洒落でありたい、個性的なデザインのラインナップ
フレーム
マットブラックxブラックラバー
レンズ
スモーク
可視光線透過率(%)
15
紫外線透過率(%)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11531926
RSG-FC66SM
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください