曜日別特売

カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J

カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J - ラパラ・ジャパン

「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。

その他【ランニングデプス】0.6-0.9mタイプシンキングサイズ(cm)3フックTwo No.12ウエイト4(g)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11533299CHY チャートリュースヤマメCHY チャートリュースヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533308GR ゴールドレッドGR ゴールドレッド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533317GYM ゴールドヤマメGYM ゴールドヤマメ
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533326MTC マットチャートMTC マットチャート
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533335MTP マットピンクMTP マットピンク
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533351RH レッドヘッドRH レッドヘッド
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533360SO シルバーオレンジベリーSO シルバーオレンジベリー
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533369SRT シルバーレインボートラウトSRT シルバーレインボートラウト
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする