オリジナルフローター F5

オリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパンオリジナルフローター F5 - ラパラ・ジャパン

「ラパラの歴史はここから始まった」 オリジナルフローティングは1936年、ラウリ・ラパラによって最初に作られたモデルです。天然素材バルサの柔らかな着水音は魚たちに警戒心を忘れさせます。世界最高峰と言われる鋭い立ち上がりのキビキビとしたアクションは、弱った小魚の動きを巧みに演出してフィッシュイーターを魅了します。世界のベストセラー、オリジナルフローティングは、ラパラの歴史と共に今も世界中を泳ぎ続けています。

その他【ランニングデプス】0.9-1.5m質量(g)3タイプフローティングサイズ(cm)5フックダブルフックNo.10対象バス、シーバス、トラウトなどライトゲーム内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11532915AYUL ライブアユAYUL ライブアユ
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532931CLN クラウンCLN クラウン
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532940FT ファイアタイガーFT ファイアタイガー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532949G ゴールドG ゴールド
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532958GFR ゴールドフルーレセントレッドGFR ゴールドフルーレセントレッド
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532967P パーチP パーチ
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532976RT レインボートラウトRT レインボートラウト
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532985S シルバーS シルバー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533001SFC シルバーフルーレセントチャートリュースSFC シルバーフルーレセントチャートリュース
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする