曜日別特売

カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J

カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパンカウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD7/J - ラパラ・ジャパン

「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。

その他【ランニングデプス】1.5-2.4mタイプシンキングサイズ(cm)7フックTwo No.7ウエイト8(g)内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11533430FSRD ホイルサーディンFSRD ホイルサーディン
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533448KBN キビナゴKBN キビナゴ
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533457KS キスKS キス
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533466MIW マイワシMIW マイワシ
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533475MTC マットチャートMTC マットチャート
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533491MTP マットピンクMTP マットピンク
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533500RH レッドヘッドRH レッドヘッド
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533509SCLN シルバークラウンSCLN シルバークラウン
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533518SINR シルバーイナッコベリーSINR シルバーイナッコベリー
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533527SPNK シルバーピンクSPNK シルバーピンク
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533536SRH シルバーレッドヘッドSRH シルバーレッドヘッド
1,420
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
11533439JAYU アユJAYU アユ
1,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする