曜日別特売

アルマ プロ グリッパー

アルマ プロ グリッパー - ラパラ・ジャパンアルマ プロ グリッパー - ラパラ・ジャパンアルマ プロ グリッパー - ラパラ・ジャパン

*軽量かつ頑丈、錆びにくいアルミxステンレス仕様 *ランヤード付き

用途歯の鋭いプレデターも安全にグリップします。6インチ(15cm)モデルは親指で操作も。9インチ(23cm)モデルはスケルトンスタイルの美しいデザインで、ボディはアルミ、ジョー(ツメ)部分はステンレススチールでできており、頑丈かつ軽量、さびにくい仕様です。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11532407APFG613315
7,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
11532416APFG924823
9,500
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする