ラパラ・ジャパン
SUFIX 832 ADVANCED SUPER LINE For SaltWaterGame
世界初!ゴアファイバーコンポジット、8本編みシンキングPEライン。ソルトウォーターゲーム全般、勿論エギングにもオススメです!ゴアを採用した8本編み!
用途
アングラーの絶大な支持、大好評の832ソルトジャパンモデル
ライン色
ネオンライムグリーン
巻数(m)
150
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
号数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11534297
S8GL150M10NL
19.4(lb)
1
¥
5,100
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534306
S8GL150M15NL
27.6(lb)
1.5
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください