曜日別特売

ラピノヴァ フロロカーボンショックリーダー

ラピノヴァ フロロカーボンショックリーダー - ラパラ・ジャパンラピノヴァ フロロカーボンショックリーダー - ラパラ・ジャパン

*納得のクオリティーと抜群のコストパフォーマンス *高強度・高耐久性で、根ズレやターゲットによる端切れなどのラインブレイクを抑制 *ピュアフロロカーボンの特性である水なじみの良さ、高ステルス性、高感度、高結束強度等、ショックリーダーに求められる要素を高次元で実現 *シーバス、ヒラメ、青物、エギ、タイラバ、アジ・メバルなどの五目ゲームにお勧めです

用途ピュアフロロカーボン採用の高性能ショックリーダー内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
号数
巻数(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
115345417号/25lb/20m25(lb)720
790
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
115345502.5号/10lb/25m10(lb)2.525
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
115345593.5号/14lb/25m14(lb)3.525
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
115345680.6号/2lb/30m2(lb)0.630
600
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
115345771.75号/7lb/30m7(lb)1.7530
600
529
582(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする