ラップライン プレミアムショックリーダー

ラップライン プレミアムショックリーダー - ラパラ・ジャパンラップライン プレミアムショックリーダー - ラパラ・ジャパンラップライン プレミアムショックリーダー - ラパラ・ジャパンラップライン プレミアムショックリーダー - ラパラ・ジャパンラップライン プレミアムショックリーダー - ラパラ・ジャパン

*納得のクオリティと抜群のコストパフォーマンス *水馴染みがよくターゲットに気付かれにくい *ガイド抜けがよく、しなやかで扱いやすい *最適な表面加工で結びやすく、締め込み時の老化も抑制 *RAP LINEとの相性抜群

用途「マルチに対応するフロロリーダー」 ジグ単・ショアジグ・エギングやワインド近海のオフショアまで対応するマルチショックリーダー 管用にやさしいリサイクルパッケージ&スプール採用!!ライン色クリア内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
号数
巻数(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11534385RAP25FC1010(lb)2.525
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534401RAP25FC1212(lb)325
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534410RAP25FC1414(lb)3.525
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534419RAP25FC1616(lb)425
580
579
637(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534428RAP25FC2020(lb)525
630
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534437RAP25FC2222(lb)625
630
629
692(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534446RAP25FC2525(lb)725
650
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534455RAP25FC3030(lb)825
700
699
769(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534471RAP30FC22(lb)0.630
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534480RAP30FC33(lb)0.830
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534489RAP30FC44(lb)130
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534498RAP30FC55(lb)1.230
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534507RAP30FC66(lb)1.530
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534516RAP30FC77(lb)1.7530
500
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534525RAP30FC88(lb)230
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする