ラピノヴァX マルチカラー200m

ラピノヴァX マルチカラー200m - ラパラ・ジャパンラピノヴァX マルチカラー200m - ラパラ・ジャパンラピノヴァX マルチカラー200m - ラパラ・ジャパンラピノヴァX マルチカラー200m - ラパラ・ジャパン

*4本編み高性能PEライン! *特殊コーティング製法でトラブル激減! *視認性が高いラインカラーを使用! *驚きの低価格でコストパフォーマンス! *カラパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位

用途*海上での視認性を追求したマルチカラー、ラピノヴァXの性能をそのままに、ルアーから船釣りまで幅広く対応する、高性能マルチカラーPEライン。ライン色マルチカラー(カラーパターン:10mごとに5色の色分け、マーキングパターン:1m単位と5m単位巻数(m)200内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535155RXC200M04MC 0.4号8.8(lb)0.4
3,380
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535171RXC200M06MC 0.6号13.9(lb)0.6
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535180RXC200M08MC 0.8号17.8(lb)0.8
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535189RXC200M10MC 1.0号20.8(lb)1
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535198RXC200M15MC 1.5号29.8(lb)1.5
2,650
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535207RXC200M30MC 3.0号39.6(lb)3
2,780
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする