ラップライン PE 100m

ラップライン PE 100m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 100m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 100m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 100m - ラパラ・ジャパン

<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能

用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。ライン色ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)巻数(m)100内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11534586RAP100PE02NP 0.2号/ネオンピンク4(lb)0.2
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534595RAP100PE03NP 0.3号/ネオンピンク6(lb)0.3
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534611RAP100PE04NP 0.4号/ネオンピンク8(lb)0.4
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする