ラップライン PE 150m

ラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパンラップライン PE 150m - ラパラ・ジャパン

<最新コーティング製法>適度なハリとコシでガイド絡みを回避 <超高感度設計>着底や当たりを素早く察知しチャンスを逃さない <高い耐摩耗性、耐衝撃性能>高強力ポリエチレン繊維IZANASを使用したタフな4本編み <環境問題を考慮したパッケージ>リサイクルパッケージ&スプール <マルチな釣りに対応>多彩なカラーラインナップとサイズで用途別の使い分けが可能

用途操作性抜群!マルチな釣りに対応できるタフネスPE 引き継いだのは「実用性!」 抜群の使い勝手の良さを低価格で実現。リサイクルパッケージ&再生スプールで地球環境を考慮したPEライン。巻数(m)150内容量1個
注意
※画像は代表画像です、記載のカラーや仕様をよくご確認ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
強度
ライン色
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11534620RAP150PE02NB 0.2号/ネオンブルー4(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー0.2
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534629RAP150PE02NL 0.2号/ネオンライム4(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)0.2
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534638RAP150PE03NB 0.3号/ネオンブルー6(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー0.3
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534647RAP150PE03NL 0.3号/ネオンライム6(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)0.3
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534656RAP150PE04NB 0.4号/ネオンブルー8(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー0.4
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534665RAP150PE04NL 0.4号/ネオンライム8(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)0.4
1,600
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534681RAP150PE06NP 0.6号/ネオンピンク12(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)0.6
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534690RAP150PE06NB 0.6号/ネオンブルー12(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー0.6
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534699RAP150PE06NL 0.6号/ネオンライム12(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)0.6
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534708RAP150PE08NP 0.8号/ネオンピンク14(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)0.8
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534717RAP150PE08NB 0.8号/ネオンブルー14(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー0.8
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534726RAP150PE08NL 0.8号/ネオンライム14(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)0.8
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534735RAP150PE10NP 1.0号/ネオンピンク18(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)1
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534751RAP150PE10NB 1.0号/ネオンブルー18(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー1
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534760RAP150PE10NL 1.0号/ネオンライム18(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)1
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534769RAP150PE12NP 1.2号/ネオンピンク20(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)1.2
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534778RAP150PE12NB 1.2号/ネオンブルー20(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー1.2
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534787RAP150PE12NL 1.2号/ネオンライム20(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)1.2
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534796RAP150PE15NP 1.5号/ネオンピンク25(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534805RAP150PE15NB 1.5号/ネオンブルー25(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534821RAP150PE15NL 1.5号/ネオンライム25(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)1.5
1,300
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534830RAP150PE20NP 2.0号/ネオンピンク30(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)2
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534839RAP150PE20NB 2.0号/ネオンブルー30(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー2
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534848RAP150PE20NL 2.0号/ネオンライム30(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)2
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
11534857RAP150PE30NP 3.0号/ネオンピンク36(lb)ネオンピンク(ライトゲーム対応、夜の常夜灯で位置が分かり易いカラー)3
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11534866RAP150PE30NB 3.0号/ネオンブルー36(lb)ネオンブルー(マズメ時でもしっかりと存在感をアピールできる明るいブルーカラー3
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
11534875RAP150PE30NL 3.0号/ネオンライム36(lb)ネオンライム(時間、場所問わずに視認性が高く、あらゆる釣りで大人気のライムカラー)3
1,400
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする