曜日別特売

カウントダウン アバチ CDA5

カウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA5 - ラパラ・ジャパン

*素早いレンジサーチで手返しアップ! *世界中で愛され続けるカウントダウンを日本スタイルに特化したチューニングを施した商品です *ボディ素材には、高比重で頑丈なアバシウッド、ウェイトには専用マテリアルを採用 *カウントダウンよりも飛距離20%アップ! *流れの速い場所でも姿勢を崩しにくく、ダウンクロスの釣りにおすすめ

用途カウントダウンの高比重Verでより深く、より遠くへ! 高比重アバシ素材&専用ウェイトマテリアルで圧倒的な飛距離を実現!タイプシンキングサイズ(cm)5ウエイト6(g)内容量1個
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535600HAYU ホログラムアユHAYU ホログラムアユ
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535609HBSRD ホログラムブルーサーディンHBSRD ホログラムブルーサーディン
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535618HGGYM ホログラムグリーンゴールドヤマメHGGYM ホログラムグリーンゴールドヤマメ
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535627HGO ホログラムゴールドHGO ホログラムゴールド
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535636HGR ホログラムゴールドレッドHGR ホログラムゴールドレッド
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535645HINC ホログラムイナッコレッドベリーHINC ホログラムイナッコレッドベリー
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535661HPHC ホログラムピンクヘッドチャートHPHC ホログラムピンクヘッドチャート
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535670HRH ホログラムレッドヘッドHRH ホログラムレッドヘッド
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535679HRT ホログラムレインボートラウトHRT ホログラムレインボートラウト
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535688HYM ホログラムヤマメHYM ホログラムヤマメ
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535697RH レッドヘッドRH レッドヘッド
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535706SFCO パールチャートSFCO パールチャート
1,530
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする