曜日別特売

シャッドラップ エリート SRE75

シャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパンシャッドラップ エリート SRE75 - ラパラ・ジャパン

*ラパラプレミアムバルサ *従来のシャッドラップに比べて、よりクランクベイトの特性に寄せたルアー *飛距離が約20%向上し、広範囲にキャストが可能になった *貫通ワイヤー搭載 *VMC製ブラックニッケルフック採用 *再生紙を使ったエコパッケージ

用途「傑作シャッドラップがエリートシリーズで新登場!」 ラパラプレミアムバルサ採用。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応。従来のSR7に比べて飛行姿勢が安定し、飛距離が約20%アップ。スローライジング仕様で魚にアピール。環境問題に配慮したエコパッケージ。その他【ランニングデプス】2.7-3.3mタイプフローティングサイズ(cm)7.5フックTwo No6対象バス、シーバス、根魚、トラウト等ウエイト12(g)内容量1個
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11536966GDCO ギルディッドチャートリュースオレンジベリーGDCO ギルディッドチャートリュースオレンジベリー
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11536975GDFT ギルディッドファイアタイガーGDFT ギルディッドファイアタイガー
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11536991GDGGH ギルディッドグラスゴーストGDGGH ギルディッドグラスゴースト
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537000GDGO ギルディッドゴールドオレンジGDGO ギルディッドゴールドオレンジ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537009GDGS ギルディッドゴールドシャッドGDGS ギルディッドゴールドシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537018GDROL ギルディッドライブローチGDROL ギルディッドライブローチ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537027GDSS ギルディッドシルバーシャッドGDSS ギルディッドシルバーシャッド
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537036GDTP ギルディッドタートルポップGDTP ギルディッドタートルポップ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537045GDTT ギルディッドトロピカルトリップGDTT ギルディッドトロピカルトリップ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537061GDTZ ギルディッドトワイライトゾーンGDTZ ギルディッドトワイライトゾーン
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
11537070GDWK ギルディッドワカサギGDWK ギルディッドワカサギ
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする