カウントダウン アバチ CDA9

カウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパンカウントダウン アバチ CDA9 - ラパラ・ジャパン

*素早いレンジサーチで手返しアップ! *世界中で愛され続けるカウントダウンを日本スタイルに特化したチューニングを施した商品です *ボディ素材には、高比重で頑丈なアバシウッド、ウェイトには専用マテリアルを採用 *カウントダウンよりも飛距離20%アップ! *流れの速い場所でも姿勢を崩しにくく、ダウンクロスの釣りにおすすめ

用途カウントダウンの高比重Verでより深く、より遠くへ! 高比重アバシ素材&専用ウェイトマテリアルで圧倒的な飛距離を実現!タイプシンキングサイズ(cm)9ウエイト17(g)内容量1個
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535837HAYU ホログラムアユHAYU ホログラムアユ
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535846HBSRD ホログラムブルーサーディンHBSRD ホログラムブルーサーディン
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535855HGGYM ホログラムグリーンゴールドヤマメHGGYM ホログラムグリーンゴールドヤマメ
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535871HGO ホログラムゴールドHGO ホログラムゴールド
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535880HGR ホログラムゴールドレッドHGR ホログラムゴールドレッド
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535889HINC ホログラムイナッコレッドベリーHINC ホログラムイナッコレッドベリー
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535898HPHC ホログラムピンクヘッドチャートHPHC ホログラムピンクヘッドチャート
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535907HRH ホログラムレッドヘッドHRH ホログラムレッドヘッド
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535916HRT ホログラムレインボートラウトHRT ホログラムレインボートラウト
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535925HYM ホログラムヤマメHYM ホログラムヤマメ
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535941RH レッドヘッドRH レッドヘッド
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535950SFCO パールチャートSFCO パールチャート
1,730
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする