曜日別特売

カウントダウン シングルフック CD1/SH

カウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパンカウントダウン シングルフック CD1/SH - ラパラ・ジャパン
(1件のレビュー)

Balsa Wood:ラパラを代表するカウントダウンやオリジナルフローターに使用されている天然木「バルサ」。高浮力で加工しやすく、その軽さに比べて強度が大きいのが特徴。また、他の素材には出せないキビキビとしたアクションを生み出すことができ、ハンドメイドルアーの素材として、最もポピュラー。その一方で、密度のバラつきが出やすいという事もあり、本来は量産ルアーに向かないという反面も持つが、ラパラでは徹底した素材管理と加工技術のもと、量産ルアーとして生産している。

用途カウントダウンCD1&CD3にシングルバーブレスフック標準装備。バルサならではのキビキビアクションでスレた魚もルアーに食らいつく!エリアトラウトはもちろん、メバル釣りなどのライトゲームにも使えます。CD1はリアフックのみ、CD3はフロント&リアフックの仕様です。その他【ランニングデプス】0.3-0.9mタイプシンキングサイズ(cm)2.5フックシングルバーブレスフック リアフックのみウエイト2.7(g)内容量1個
注意
※画像が代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をよくご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11535417CBLG カモブラックグレーCBLG カモブラックグレー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535435CBRG カモブラウングリーンCBRG カモブラウングリーン
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535451CMBL カモブルーCMBL カモブルー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535460COC カモオレンジチャートリュースCOC カモオレンジチャートリュース
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535469ML マットレモンML マットレモン
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535478MPG マットピンクゴールドMPG マットピンクゴールド
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535487UVG UVゴールドUVG UVゴールド
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535496UVS UVシルバーUVS UVシルバー
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535505YETA アーティスティックイエローテールYETA アーティスティックイエローテール
1,250
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
11535426CBR カモブラックレッドCBR カモブラックレッド
1,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11535426
2026-02-24
用途: 管釣り、海や池での小物釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

小さくてもブリブリ泳ぐ姿がかわいい。しかもちゃんと釣れるのでつい買ってしまう。欲しいカラーは品切れでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする