曜日別特売

ハイゼン T‐200 15Kg 業務用

ハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼンハイゼン T‐200 15Kg 業務用 - ハイゼン

船舶の内外の洗浄に使える船舶用中性洗浄剤
洗浄力が高い:油脂汚れをしっかり落とす
幅広い用途に使える:魚槽内、タンク内部、機械場、デッキ、陶器/ガラス/プラスチック製品等
泡立ち、すすぎ性が良好:洗浄時はしっかりと泡立ち、すすぎ時は泡が速やかに消える
廃棄時の包装ごみ量を削減:包装が段ボールと内袋なので、体積を減らして廃棄できる
国際海事機関(IMO)の条約適合品:IMOの海洋汚染防止条約に適合した商品
〔中性洗浄剤〕<液体>

用途
使用方法・使用量の目安
※通常0.2%の濃度でご使用ください。
タンク内or魚槽内に付着
した重油の場合
タンク内or魚槽内に海水を注入して洗浄する場合、海水1000Lに対し洗剤2kgを投入。濃度
0.2%に調整。
汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。
甲板・機関場の場合
洗剤10gを水5Lで希釈し、デッキブラシなどで洗浄。濃度0.2%に調整。
汚れの程度に応じて、
洗剤の量を濃度0.2%~0.5%~1%と段階的に調整。
陶器・ガラス・プラスチック製品などの場合
指定の容器を準備し、洗剤1.2g(小さじ1杯)を水800mLで希釈、スポンジなどを用い、洗浄。濃度を0.15%に調整。
汚れの程度に応じて、洗剤の量を濃度0.015%~0.15%に調整。
液性中性コック別売り(注文コード:33404088)内容量1箱(15kg×1箱)
注意
〔使用上の注意〕
※用途外に使わない
※子供の手の届く所に置かない
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する
※作業時は必ず保護メガネ・炊事用手袋・マスク・保護衣を着用する
※洗浄後はよくすすぐ
※うすめた液を長期間保存すると変質することがあるので、使用のつどうすめる
〔応急処置〕
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲む等の処置をする
※ 異常が残る場合は、医師の診断を受ける
※目に入った時は、こすらずすぐ流水で充分洗い流す
※ 痛みなどの異常が残る場合は、眼科医の診断を受ける
※皮ふについた時は、直ぐ水で充分洗い流す
※ 異常が残る場合は、皮ふ科医の診断を受ける
※受診時は本品またはSDSを持参する
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11599476-
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする