曜日別特売

iD10000埋込100 WiLIA調光

iD10000埋込100 WiLIA調光 - Panasonic(パナソニック)

安定器出力型:定格出力型
安定器補足:<約5~100%連続調光型>
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)
【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)
天井埋込型、WiLIA無線調光・コンフォート15タイプ・一般タイプ・10000 Lmタイプ
【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットEx NQ51181U
【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーEx NQ51101Z
【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113
800ピッチのボルトに対応します。
水平天井埋込専用

長さ(mm)1254幅(mm)126質量(kg)2.8電圧(V)100~242消費電力(W)56.6平均演色評価数(Ra)83エネルギー消費効率(Lm/W)154.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)8740トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)65調光の可否遮光(°)横方向24内容量1セット
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
子品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11600840XLX400MEWCRX94000LED(白色)【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4000EWJ RX9
63,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
11600849XLX400MEVCRX93500LED(温白色)【器具本体】NNLK41710J【ライトバー】NNL4000EVJ RX9
63,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11600840XLX400MEWCRX925986445XFX400MEWRX9XLX400MEWCRX9 iD10000埋込W100白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 25986445iD10000埋込W100白色WiLIA調光Panasonic(パナソニック)1組
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする