ニシヤマ(西山工業)
ウォータークーラー 水道直結式 床置型 スタンダード ノンフロン
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
給水・排水の2配管のシンプル接続です。
廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途
工場、事務所、公共施設などに。
仕様
床置水道直結型
その他
【抽出】ボタン、足踏ペダル
トラスコ品番
680-3671
タイプ
抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
3
金具
【据付】N103291001RA 5271
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
264/269
本体寸法(mm)奥行
325
本体寸法(mm)高さ
947
本体寸法(mm)幅
360
設置方式
床置型
別売品番
専用グラスフィラー(補助蛇口):N103291001RA(別売)
標準消費電力料金(50Hz)
81.8円/h
標準消費電力料金(60Hz)
8.34円/h
内容量
1台(1台)
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11602030
WMS-51P3
¥
165,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません