曜日別特売

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン

ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン - ニシヤマ(西山工業)ウォータークーラー 水道直結式 床置型 レンタル業者仕様 ノンフロン - ニシヤマ(西山工業)

移動に便利な取っ手を装備しています。
保管の際にペダルを本体へ収納ができます。
いつでも冷たい水が用意できます。
水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。

用途
レンタル業者向けに。
工事現場、工場、事務所、公共施設などに。
特記レンタル業者向け仕様床置水道直結型その他【抽出】ボタン、足踏ペダルトラスコ品番680-3672タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ電源(V)単相100タンク容量(L)3金具【据付】N103291001RA 5271電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体寸法(mm)高さ947本体寸法(mm)幅360設置方式床置型標準消費電力料金(50Hz)8.18円/h標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h内容量1台(1台)
注意
※配管・設置工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11602048WMS-D51P3R
198,000
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする