和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応]

和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)和模様スイーツパック/レーヨン和紙[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)
材質3層フィルム(ポリエチレン+蒸着PET+紙)厚さ(mm)レーヨン紙+0.042内容量1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
幅(mm)
高さ(mm)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ11603938JT-RB2マチなし1001352
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603956JT-RB4マチなし1301554
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603929JT-RB1横マチ601301
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11603947JT-RB3横マチ1001553
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする