ムービープラグ

ムービープラグ - オーム電機ムービープラグ - オーム電機
(7件のレビュー)

補修用ムービープラグ 180°回転式プラグ

適合規格PSE定格電圧(V)125コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)、VCTFK(小判コード)プラグ形状180°回転式プラグ適合電線サイズ2.0mm2、0.26mm×37芯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11604690HSーHMVP/Wホワイト
228
219
241(税込)
当日出荷
11604699HS-HMVP/Kブラック
228
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: ケーブル接続
製造業

盤内コンセントにプラグを差すときコードの突出しを防ぐために購入。 綺麗に仕上がった。

2026-02-01
用途: 自作の延長コード

差し込んで90度曲げると、よく接触不良を起こすプラグとコードの接続部が、ストレートになり良い。

対象商品 : 11604690
2025-10-28
用途: 家庭用
運輸・通信業

簡単に割れてしまいました。
ネジ締め手前の、手で押さえた段階で上部がパキっと割れてしまいました。
たまたまハズレだったのかもしれない。
(その後、ホームセンターで買ったものは普通に出来たので、施工に問題はないと思う)

2025-12-18
用途: プラグとして
グラッツェ ミレ

問題なく使用することができました、また何かありましたら購入しようかと思います

2025-09-25
用途: 電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

オーム電機の製品なので取付けがスムーズ出来ました。ありがとうございます。

2025-09-29
用途: コンセントプラグ新設

金属部分の見た目がやや安っぽいですが、使用上は問題なく使えます。安いので十分な性能です。

2025-09-26
用途: 電気
自動車・二輪車・自転車関連業

オーム電機の製品ですのでとても簡単に取付け出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする