曜日別特売

無地ハンドル付クリアギフトバッグ

無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)無地ハンドル付クリアギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

透明無地のハンドル付クリアバッグです。透明なので商品パッケージを活かしたセットギフトが作れて、店頭でもしっかりアピールできます。
ハンドル付きで手に取りやすいのもポイント。
底板付きなので商品をセットしやすく、少し重めのものにも対応。ハンドルの凹凸をパチッと合わせて閉じられるので、忙しい時期用のギフトの作り置きにもおすすめです。

仕様底板付:板紙、袋-PE-ハンドル付材質ポリエチレン(ソフト)形状マチ:横底マチ厚さ(mm)0.1クリア内容量1パック(20枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※イメージ11604541M-MC1B220×120×250
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※イメージ11604550M-MC2B180×80×190
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする