スリーアールソリューション
LED拡大鏡 smolia ルミナ グレー
置くだけで鮮明に拡大する、ピント調整不要のLED拡大鏡。レンズ側面を押してLEDライトのON/OFFを切り替えます。新聞、本、説明書など小さな文字を読む際に活躍します。
セット内容
LED拡大鏡 smolia ルミナ、保護ケース、レンズクロス、充電ケーブル、マニュアル
寸法(mm)
約92×92×52
質量(g)
約160
電源
リチウムポリマー電池(DC3.7V 180mAh)
レンズ径(Φmm)
約69
光源
白色LED×3
レンズ倍率
約3倍
保証期間
ご購入日から6カ月
入力端子
USB Type-C(DC5V 2A以下)
充電時間(時間)
約2
連続点灯時間(時間)
約10(ライトは10分で自動消灯します。)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604961
3R-SMOLIA-LMGY
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください