スリーアールソリューション
リジッドスリーブ
お使いの先端可動式内視鏡ケーブル(フレキシブルケーブル)を本製品に挿入することで用途が拡大。真っ直ぐに観察できるリジッドケーブル(硬く曲がらないケーブル)として、高所や狭い隙間の観察に適応します。
セット内容
基本チューブ、延長チューブ、先端部品(延長チューブに装着)、ジョイント部品(基本チューブに装着)
寸法(mm)
約40×40×990(延長チューブ接続時)
質量(g)
【基本チューブ】約250【延長チューブ】約50
チューブ外径(Φmm)
8
チューブ内径(Φmm)
7
保証期間
ご購入日から6カ月間
材質(チューブ)
SUS304
推奨チューブ
最大220cm(延長チューブ4本使用)※これ以上延長すると、チューブが大きく曲がり製品の故障や破損の原因となる可能性があります。
対応径(Φmm)
3.9~6.0
チューブ長さ(cm)
【基本チューブ】約42【延長チューブ】約45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11604927
3R-RGDS
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください