ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き

ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所ネックマッサージャー 温熱 ヒーター付き - 惣田製作所

肩こり、腰痛、手軽に体をケアしたい方におすすめ
体にフィットする流線形デザイン
大・中・小の突起付きモミ玉が回転することで、首肩にフィットしてコリにアプローチ
手動で入/切が可能なヒーター搭載
正転と逆転を繰り返す自動コース、手動で回転切り替えを行うことも可能
部位:首/肩/ふともも

用途おうちでのリラックスタイムに。ネックマッサージャー 肩こり マッサージ マッサージ器 ヒーター付き あんま 首こり 肩凝り材質本体:ABS樹脂/ウレタンフォーム、張地:ポリエステル質量(kg)1.4消費電力(W)17回転数(min-1[r.p.m])【モミ回転】約30定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×52×18オートタイマー(分)20医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00011000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11606065FR-100 BRブラウン
オープン
6,898
7,588(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月27日
11606081FR-100 RDレッド
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする