曜日別特売

ハックソーブレード24山150mm

ハックソーブレード24山150mm - BOSCH(ボッシュ)

人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。バイメタルブレードは、木材、軟質金属、プラスチックを正確かつきれいに切断できます。耐久性のある62~68HRCの硬いブレードです。適応機種:ハックソー150mm(1600A02ZA7型)。

用途金属、木材、プラスチックの切断材質バイメタル質量(g)4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)6×152×3有効長(mm)1501インチ当たり山数24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3本)
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
116669561600A032UL
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする