回路表示器

回路表示器 - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

設備情報としての漏水センサーWL-SH1の漏水監視や、
その他設備の異常情報の集中監視用5CH表示盤です。
シンプル、かつ、識別しやすい表示と報知音
表示部パネルには各回路ごとに赤色LED表示灯が配備され、
警報時:点灯、メモリー時:点滅 で表示します。
また、各回路ごとの固有の報知音を設定すると、報知音で異常内容が識別できます。
※5回路とも1つの報知音に統一することもできます
※音量調整可能 (最小無音~80dB)
各回路個別の『入・切』設定が可能です!
各回路ごとの入・切スイッチが配備されており、回路ごとのセットが可能となり、
場面に応じた警戒パターンで運用ができます!
使い勝手を考慮した信号出力・センサー用電源
信号出力は、1総合出力 c接点、2各回路個別出力 c接点×5を有し、
外部への情報伝達や外付けの各機器(自動通報装置や回転灯・サイレン・電磁弁など)への連動運用に最適です。
また、センサー用電源500mAを装備しましたので、
WL-SH1やWL-CR1を複数個設置しての集中監視盤としても運用いただけます。
≪表示・出力≫の保持かリアルタイム設定機能を持たせました!
表示灯や信号出力は、保持かリアルタイムかの設定が可能です。
運用方法によって、選択設定ができるようになりました。

質量(g)約950消費電力(W)AC電源使用時:13出力【個別】5回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作)、接点容量:AC/DC30V・1A、【総合】1回路 接点方式:無電圧リレー接点(c接点)、接点動作:入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定により保持動作) 、接点容量:AC125V・2A/DC30V・2A電源センサー用:DC12V(13.8V)・500mA(AC100V時)配線接続端子式(セルフアップ)入力5回路 接点方式:無電圧a接点/b接点切替式、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下電源電圧(V)AC100 50Hz/60Hz または DC10~30(極性あり)機能応答速度切替機能、操作パネル設定記憶機能消費電流(mA)DC電源使用時:300以下使用周囲温度(℃)-15~+55(結露なきこと)ブザー音各チャンネルごと5種(設定により統一可)、1CH 防犯警報音1(周波数500Hz~1000Hz 毎秒3回周期)、2CH ピッピッピッピッ、3CH ピーポーピーポー、4CH 防犯警報音2(周波数500Hz~1000Hz 毎秒5回周期)、5CH プルプルプルプル外観樹脂(ホワイト)設置場所屋内:壁掛式表示灯個別設定表示灯(緑色):監視時 点灯、個別表示灯(赤色):警報時 点灯/保持動作時、電源表示灯(緑色):電源ON時 点灯 、監視表示灯(赤色):監視時 点灯、ブザー表示灯(緑色):ブザーON時 点灯内容量1台
注意
※漏水発生時の電磁弁への連動出力のときは、『保持』で運用等々
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11666457RD-050
82,000
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする