国際信号旗 文字旗 小型

国際信号旗 文字旗 小型 - ノーブランド国際信号旗 文字旗 小型 - ノーブランド
用途国際信号旗は、海の上で船同士が通信するのに使用する旗(世界共通)で、文字旗、数字旗、代表旗、回答旗などがあります。1枚の旗にそれぞれの意味があり、さらに2枚、3枚と組み合わせて、様々な意思を伝えることができます。また、業界によっては独自のコードで使用される場合もあります。材質ポリエステル100%寸法(縦×横)(cm)旗:70×85内容量1枚
注意
※画像は代表画像です、記載の明細や仕様等をよくご確認ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11751270A【一字信号】私は潜水夫を降ろしている。微速で十分避けよ。
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
11751279B【一字信号】私は危険物を搭載している。抗議旗
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751288C【一字信号】YES(肯定) マークの位置変更
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751297D【一字信号】私を避けよ。私は操縦が困難である。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751306E【一字信号】私は進路を右に変えている。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751315F【一字信号】私は操縦できない。私と通信せよ。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751331G【一字信号】私は水先人が欲しい。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751340H【一字信号】私は水先人を乗せている。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751349I【一字信号】私は進路を左に変えている。1分間ルールアラウンドアンエンドスタート方式の採用
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751358J【一字信号】私は火災中で、危険物を積んでいる。私を十分避けよ。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751367K【一字信号】私はあなたと通信したい。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751376L【一字信号】あなたはすぐ停船されたい。競技者への通告を掲示した。声の届く所まで来い。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751385M【一字信号】本船は停泊している。行き足はない。 代替マーク
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751401N【一字信号】No(否定) レース中止
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
11751410O【一字信号】人が海に落ちた。
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
11751419P【一字信号】本船は出航しようとしている。全員帰船されたい。 準備信号
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751428Q【一字信号】本船は健康である。検疫交通許可書を交付されたい。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751437R【一字信号】逆コース信号
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751446S【一字信号】本船の機関は後進中である。 コース短縮
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751455T【一字信号】本船を避けよ。本船は2艘引きのトロールに従事中である。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751471U【一字信号】あなたは危険に向かっている。
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11751480V【一字信号】私は援助が欲しい。
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751489W【一字信号】私は医療の援助が欲しい。
オープン
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
返品不可
11751498X【一字信号】実施を待て、そして私の信号に注意せよ。 リコール艇あり
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751507Y【一字信号】私は走錨中である。 ライフジャケット着用
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
11751516Z【一字信号】私は引き船が欲しい。 Z旗ペナルティ方式スタートの採用
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする