曜日別特売

ディスクグラインダー用研磨材

ディスクグラインダー用研磨材 - ヤナセ(柳瀬)

基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。

用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(mm)100穴径(mm)15内容量1セット(5本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11746239CTOPNA7120(#)
6,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
11746248CTOPNA6100(#)
6,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
11746257CTOPNA580(#)
6,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
11746266CTOPNA460(#)
6,000
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
11746275CTOPNA340(#)
6,000
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする