ヤナセ(柳瀬)
六角軸ダイヤヤスリ
超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)
6.35
粒度
100(#)
全長(mm)
60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11746221
DN-SET1
1セット
10
¥
2,650
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
11746230
D07CN
1本
7
¥
970
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください