アタックベース
【加工可】ダブルストレッチカーゴパンツ 0371
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙のない快適4WAYストレッチを実現
硬派の中に気品漂うニュープロダクト
用途
作業着
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
機能
ダブルストレッチ、3Dスリムスタイル、軽量、ノータック、右側ジップポケット、4WAYストレッチ、カーゴポケット、右側ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル
サービス分類
名入れ
内容量
1本
全24種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11762750
371
ネイビー
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762759
371
ネイビー
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762768
371
ネイビー
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762777
371
ネイビー
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762786
371
ネイビー
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762795
371
ネイビー
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762811
371
ネイビー
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762820
371
ネイビー
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762829
371
グレー
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762838
371
グレー
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762847
371
グレー
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762856
371
グレー
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762865
371
グレー
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762881
371
グレー
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762890
371
グレー
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762899
371
グレー
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762908
371
ブラック
4L
96
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762917
371
ブラック
S
76
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762926
371
ブラック
L
84
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762935
371
ブラック
5L
105
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762951
371
ブラック
6L
114
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762960
371
ブラック
LL
88
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762969
371
ブラック
3L
92
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
11762978
371
ブラック
M
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください