曜日別特売

ラジアータパイン集成材

ラジアータパイン集成材 - HOJOラジアータパイン集成材 - HOJO

マツ科の針葉樹で、年輪幅が広く杢目が良く通っています。適度に軟らかで加工し易く、クリア塗装だけで優美に仕上がります。

材質ラジアータパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.49色調無塗装内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11750168-50020
オープン
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750177-50025
オープン
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750186-50030
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750195-60020
オープン
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750211-60025
オープン
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11750220-60030
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする