クラビス(シブタニ)
レバーハンドル錠
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
内容量
1個
バスケットに入れる
1008
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
用途例
構造
バックセット(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11775691
LC-40-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775700
LC-40-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
51
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775709
LC-40-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
64
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775718
LC-45-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775727
LC-45-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
51
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775736
LC-45-3
SH(ステンレスヘアライン)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
64
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775745
LC-40-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
38
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775761
LC-40-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
51
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775770
LC-40-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
64
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775779
LC-45-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775788
LC-45-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
51
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775797
LC-45-3
SP(ステンレス鏡面)
テラス、間仕切りなど
内側:サムターン 外側なし
64
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775806
LC-40-8
SH(ステンレスヘアライン)
トイレ、化粧室など
内側:サムターン 外側:表示付非常開装置
38
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775815
LC-40-8
SH(ステンレスヘアライン)
トイレ、化粧室など
内側:サムターン 外側:表示付非常開装置
51
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775831
LC-40-8
SH(ステンレスヘアライン)
トイレ、化粧室など
内側:サムターン 外側:表示付非常開装置
64
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775840
LC-40-0
SH(ステンレスヘアライン)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775849
LC-40-0
SH(ステンレスヘアライン)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775858
LC-40-0
SH(ステンレスヘアライン)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775867
LC-40-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775876
LC-40-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775885
LC-40-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775901
LC-44-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775910
LC-44-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775919
LC-44-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775928
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775937
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775946
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775955
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775971
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775980
LC-41-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775989
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11775998
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776007
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776016
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776025
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776041
LC-42-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776050
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776059
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776068
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776077
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776086
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776095
LC-43-0
SP(ステンレス鏡面)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776111
LC-41-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776120
LC-41-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776129
LC-41-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776138
LC-42-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776147
LC-42-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776156
LC-42-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
64
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776165
LC-43-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
11776181
LC-43-0
BK(塗装ブラック)
間仕切り錠など
内側:なし 外側:なし
51
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
36日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ