コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015

コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 - 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 - 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 - 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 - 蔵王産業コードレス水中専用掃除機 プールクリーナー・ミニ ZPC-9015 - 蔵王産業

業界初の水中専用の小型コードレス掃除機が新登場。
水中/底面のゴミを吸い込み、専用のフィルターに回収。ネット/網のように取りこぼしもありません。(※水深40cm以上の水中のみ使用可能)
わずか2.4kgの軽量設計、ヘッド360°回転可能で、取り回しが簡単。
6時間のフル充電で最大90分間使用可能。
1台で砂/藻/落ち葉/小石など最大3.75L分のゴミを回収。フィルターは2種類(標準/マイクロ各1個)を付属。
※直径50ミクロン未満のゴミは回収できません
プールやお風呂などでの嘔吐物 / 吐しゃ物の処理にも使えます。
伸縮延長ポールも取付可能で、プールに入らず清掃が可能。

付属品延長ポール:1.4~3.6m幅(mm)300高さ(mm)750奥行(mm)190容量(L)フィルター容積:3.5充電時間(時間)5~6バッテリー容量(mAh)5000運転時間(分)最長90内容量1台
関連資料:(1.03MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1178788010253
103,000
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする