ハウスボックス
ノーブラッシュ
湿気のある時に発生しやすいラッカー塗料の白化現象を取り除くエアゾールスプレー。
特に湿気が高いときの補修作業にお使いください。
※14物質クリア商品
用途
ラッカー塗料用
成分
ジイソブチルケトンなど
容量(mL)
384
タイプ
ノーブラッシュ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788826
310304750000000
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください