ハウスボックス
HBサンディングシーラー
サンディングシーラーの塗膜を厚くつけたい方におすすめ。
ラッカー塗料仕上げの家具などの塗装や再塗装の下塗りにもお使いいただけます。
用途
下地調整剤/木製品用中塗り
成分
ニトロセルロース、エステル
容量(mL)
384
タイプ
M102-0491
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
384mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(384mL)
注意
※【注意事項】
※常温時の指触可能乾燥時間:3~5分 (自然乾燥時。送風による強制乾燥可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11788799
310204910000000
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください