アイビル
アイビル タイマー T-640D
かわいいくすみカラー。見やすい大画面表示。
用途
タイマー
付属品
ストラップ、単4形乾電池×1個(動作確認用)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
80×80×19
機能
予告アラーム(10分前/5分前)、鳴動時間(5秒)、時計機能、壁掛け、立てかけスタンド、マグネット付き
表示形式
デジタル
最大設定時間
99分50秒
設置方法
スタンド、マグネット
カウントアップ機能
最大99分59秒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11892749
T-640DBLT
アイスグレー
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
11892758
T-640DBET
ミルクティー
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
11892767
T-640DKPT
ダスティーピンク
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
11892776
T-640DGNT
ミント
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください