曜日別特売

パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ

パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ - Kenko(ケンコートキナー)パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ - Kenko(ケンコートキナー)パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ - Kenko(ケンコートキナー)パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ - Kenko(ケンコートキナー)パチット ミニ色紙フレーム 4窓タイプ - Kenko(ケンコートキナー)

人気の「パチット」シリーズから、トレーディンググッズとしても楽しまれているミニ色紙(通常の色紙の4分の1の大きさ)が飾れるタイプが登場。
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。
描き下ろしイラストや直筆サイン、アニメ・漫画・プロ野球・サッカー・プロレス・競馬など、推しのミニ色紙をお部屋に飾りましょう!
付属の専用台紙を外せば、普通のフォトフレームとしてもお使いいただけます。

付属品吊り紐材質PET寸法(mm)【窓抜き】122×137質量(g)470外寸(mm)【額縁】365×369内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11892636AM-APT-M4-BKブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
11892627AM-APT-M4-SVシルバー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする