cotta
cotta お重 3段
シンプルな3段のお重です。
蓋付きなのでピクニックや、イベント時にも大活躍。
材質
フタ・本体:ABS樹脂 中ブタ・中子:ポリエチレン
色
ホワイト
容量(mL)
本体:720(×3段)、中子:120(×8個)
高さ(mm)
170
短辺(mm)
150
長辺(mm)
150
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可
食器の種類
和食器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11890439
92699
¥
4,320
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください