ポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ

ポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイポータブルソーラー充電器24W型3台同時充電ハイパワータイプ - エアージェイ

USBポートを3つ備え、スマホ3台を同時に充電できるハイパワータイプのソーラー充電器です。SmartIC搭載で接続されたデバイスを自動認識し最適な電流を各機器に分配します。防塵防水仕様(USBポートは非対応)で急な雨にも対応可能、災害対策に備えて安心の1台です。

材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PCB、外装生地:PVCオックスフォード生地-600D質量(g)約813.5出力合計:5V4.8A(1ポート最大5V2.4A)※スマートIC搭載寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)折り畳み時:300×165×20、展開時:300×860×5変換効率(%)21.5-23.5防塵防水性能あり(USBポートは防塵防水非対応)ソーラーパネル出力最大24WUSBポート数充電:3パネル数(枚)4内容量1台
関連資料:カタログ(0.52MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893625AJ-NSOLAR24W
オープン
15,800
17,380(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする