曜日別特売

布団&服&靴 マルチホーム乾燥機

布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル布団&服&靴 マルチホーム乾燥機 - サイエルインターナショナル

布団、衣類、靴などの乾燥や、ペットドライヤー・スポットクーラーなど多機能にご使用いただけるホーム乾燥機です。夏場のジメジメも、冬場の冷たい布団を温めるにもぴったり。約70℃の温風がカラッとすっきり乾燥させます。送風・弱・中・強の4つのモードを搭載。用途にあわせてご使用いただけます。

セット内容乾燥機本体、送風ホース、衣類用カバー、靴用アタッチメント、布団用アタッチメント、収納バッグ質量(kg)2.6消費電力(W)最大890(強890・中610・弱350・送風40)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)温度(℃)強70・中60・弱4コード長さ(m)約1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×170×280内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893598SLI-CSH02
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする