アイビル
アイビル カラーラップ
燃やしてもダイオキシンの発生要因である塩素系ガスを発生しない、日本製のカラー用ラップ。
用途
ヘアカラー
質量(g)
235
寸法(幅W×長さL)(cm)
30×600
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-60
内容量
1本(60m)
注意
※食品には使えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11892785
WF-24F01
¥
530
¥
419
¥
461
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください