曜日別特売

全自動洗濯機 7kg

全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)全自動洗濯機 7kg - Hisense(ハイセンス)

洗濯容量7kgで、ボディ幅50cmのコンパクトサイズを実現
立体シャワー水流
新形状のパルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
ふたロック付
チャイルドロック付

用途衣類や寝具等の洗濯に。ハイセンスジャパン Hisense 洗濯機 7kg 小型 全自動洗濯機 縦型洗濯機 脱水 8コース搭載 コンパクト ボディ幅 50cm 大容量適合設置可能防水板奥行内寸498mm以上質量(kg)29種類縦型消費電力(W)(50/60Hz)370/420運転音(dB)(洗い/脱水)約36/約48排水左右/後/真下消費電力量(Wh)102/108運転時間(分)最短洗濯時間約14洗濯/脱水容量(kg)7寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)54×52×91内容量1台
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
洗濯/脱水容量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11893379HW-K70J754×52×91設置可能防水板奥行内寸498mm以上
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする