BOSCH(ボッシュ)
水平器
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。頑丈なアルミボディ。耐衝撃吸収のエンドキャップによる高い耐久性。複数の角度から見やすいデザイン。底部:V溝付きフライス加工。
用途
水平器
材質
本体:アルミニウム、エンドキャップ:ABS+TPR
精度(mm/m)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11893449
1600A032V5
184
250
250×51×25
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
11893458
1600A032V4
92
120
120×51×25
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください