東亜DKK
1406499 全塩素試薬 MR 100包入
仕様
テスト回数:100
測定範囲
(DR6000)0.1-10.0mg/L、0.05~4.00mg/L
試薬
PP
測定方法
DPD法
対応
DR6000:○、DR3900:○、DR1900:○、DR900:○
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12110449
143C148
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください